Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Euromas 98x64x34mm Aluminium Grau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15062162
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01.061003.0/A102
EAN/GTIN:
     4250157900029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Universalgehäuse, Typ=01.061003.0/A102, Alternative (Alias)=01102000.MT2, Aussenmass Breite=64 mm, Aussenmass Höhe=34 mm, Außenlänge=98 mm, Innenlänge=90.5 mm, Innenmass Breite=56.8 mm, Innenmass Höhe=28.5 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=32 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=74 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Serie=Euromas
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
48 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
207,82 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 34,07*
€ 3,50*
ab € 44,66*
€ 58,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.