Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse mit Lüftungsschlitzen, ABS, 199x224x72.5mm, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15043172
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     UM 52011 L
EAN/GTIN:
     4049505041954
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Tischgehäuse
tischgehäuse bopla
tischgehäuse
Kunststoffgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Typ=UM 52011 L, Alternative (Alias)=55520020, Breite=224 mm, Höhe=72.5 mm, Länge=199 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
453 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Kunststoffgehäuse mit Lüftungsschlitzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 84,76*
€ 3,50*
ab € 93,08*
€ 118,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.