Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengehäuse Element Universal 50x100x40mm Graphitgrau/hellgrau Polystyrol IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15042943
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     E 420
EAN/GTIN:
     4049505025343
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
bopla leergehäuse
Schalengehäuse, Typ=E 420, Alternative (Alias)=05420002, Aussenmass Breite=50 mm, Aussenmass Höhe=40 mm, Aussenmass Tiefe=100 mm, Innenmass Höhe=34 mm, Gehäusefarbe=Graphitgrau/hellgrau, Gehäusematerial=Polystyrol, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=Element Universal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
41 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse tiefe 100, Schalengehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,08*
€ 17,74*
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 18,24*
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 18,69*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,32*
Lager 115
41
€ 5,95*
ab € 13,67*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.