Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumprofil Alu-Topline 181.1x300x68.2mm Aluminium Natur IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15031565
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ATPH 1865-300
EAN/GTIN:
     4049505309542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
Aluminiumprofil, Typ=ATPH 1865-300, Alternative (Alias)=92865300.MT1, Aussenmass Breite=300 mm, Aussenmass Höhe=68.2 mm, Außenlänge=181.1 mm, Innenlänge=160.4 mm, Innenmass Höhe=53.7 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-888, Spiel Schraubstift (Länge)=-888, Gehäusefarbe=Natur, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=-999, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=Alu-Topline
Weitere Suchbegriffe: Tischgehäuse, pultgehäuse bopla, pultgehäuse, pultgehäuse 300x150, Aluminiumprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,59*
€ 71,67*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 71,69*
€ 3,50*
ab € 60,29*
€ 75,79*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 81,70*
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 91,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
92065000 AT 1865 DI
ab € 25,08*
Zubehör
Bopla
92000100 AT IS
ab € 1,57*
Zubehör
Bopla
84006700 AB-GF
ab € 2,59*
Zubehör
Bopla
92800300 AT 1800-0300 WB
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.