Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgehäuse 60x107x24.5mm Schwarz ABS IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15021159
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10009-B.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Handgehäuse, Typ=10009-B.9, Aussenmass Breite=60 mm, Aussenmass Höhe=24.5 mm, Aussenmass Tiefe=107 mm, Innenmass Höhe=-999, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP00, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 7,95*
Lager 115
34
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 11,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.