Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgussgehäuse 1590 120.5x80x59mm Aluminium, Druckguss Natur IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15011838
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Druckgussgehäuse, Typ=1590T, Aussenmass Breite=80 mm, Aussenmass Höhe=59 mm, Außenlänge=120.5 mm, Innenlänge=113.43 mm, Innenmass Breite=72.93 mm, Innenmass Höhe=54.5 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Natur, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=Standard, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=1590
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
259 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
259 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Druckgussgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 10,79*
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 14,80*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,36*
€ 15,25*
1 Tag
89
€ 14,99*
ab € 8,87*
€ 15,25*
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.