Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifüsse, Rund, 8x8x2.8mm, 70 Shore A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14888104
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ-5076
EAN/GTIN:
     50021200841977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Gummifüsse, Typ=SJ-5076, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=2.8 mm, Länge=8 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Farbe=Schwarz, Form=Rund, Härte=70 Shore A, Klebstoff=Naturkautschuk, Material=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
17,8 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56
€ 8,95*
ab € 0,07281*
€ 0,11343*
Lager 115
11256
56
€ 5,95*
ab € 0,07692*
€ 0,12203*
25
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,257*
2 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 0,1972*
€ 1,4324*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 0,12203*
€ 0,14522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10533*
€ 0,12534
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,10276*
€ 0,12228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10146*
€ 0,12074
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,09862*
€ 0,11736
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,09622*
€ 0,1145
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,09102*
€ 0,10831
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,07692*
€ 0,09153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 6,83368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.