Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifüsse, Halbkugelförmig, 19x19x9.6mm, 70 Shore A, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886578
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ-5017 BLACK
EAN/GTIN:
     50021200184425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüsse, Typ=SJ-5017 BLACK, Breite=19 mm, Durchmesser=19 mm, Höhe=9.6 mm, Länge=19 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Farbe=Schwarz, Form=Halbkugelförmig, Härte=70 Shore A, Klebstoff=Naturkautschuk, Material=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
103 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,18*
€ 10,48*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 13,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,23775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.