Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equipment Foot, 21mm, Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886347
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60224-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Equipment Foot, Typ=60224-011, Breite=21 mm, Höhe=15 mm, Länge=21 mm, Aufnahmeschaft=Eintseckfuss, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, Gehäusefuss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,08*
Lager 115
436
3
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.