Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 406mm, 67kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872321
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3307-0016-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ3307-0016-2, Ausziehlänge=432 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=1.73 kg, Ladeleistung=67 kg, Schienenbreite=50.8 mm, Schienenlänge=406 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
1751 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 108,21*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 130,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,21*
€ 128,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,29*
€ 126,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,34*
€ 119,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.