Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, rechts, 711.2mm, 227kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872197
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9308-0028-R
EAN/GTIN:
     4250396805703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, rechts, Typ=DZ9308-0028-R, Ausziehlänge=711.2 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=3.46 kg, Ladeleistung=227 kg, Schienenbreite=76.2 mm, Schienenlänge=711.2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
20 mm
Tiefe:
740 mm
Bruttogewicht:
3400 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 148,84*
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 150,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.