| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14872177 Herst.-Nr.: DZ9301-0028U-E EAN/GTIN: 4250396805321 |
| | |
|
| | |
| Teleskopschiene, Typ=DZ9301-0028U-E, Ausziehlänge=711.2 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=3.37 kg, Ladeleistung=261 kg, Schienenbreite=76.2 mm, Schienenlänge=711.2 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 3350 g | Tiefe: | 710 mm | Bruttogewicht: | 3350 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7616999099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 77,31* | € 98,39* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,08* | € 117,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,20* | € 137,93* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 201,25* | € 239,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|