Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller, 100mm, 160kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850425
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3477URF100P62BLAU
EAN/GTIN:
     4031582305890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Tragrolle
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
Lenkrolle mit Feststeller, Typ=3477URF100P62BLAU, Durchmesser Einbauöffnung=9 mm, Höhe gesamt=128 mm, Ladeleistung=160 kg, Radbreite=34 mm, Raddurchmesser=100 mm, Versatz=41 mm, Montageart=Verschraubung, Radmaterial=Polyamid
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 17,39*
7 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 19,92*
€ 26,78*
Lager 115
30
€ 5,95*
ab € 19,29*
€ 28,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,73*
€ 34,59*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 45,70*
€ 60,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00004019
ab € 12,97*
Ähnlich
Tente
00001101
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.