Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 160 kg, Bauhöhe 128 mm, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582304411
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00001101
EAN/GTIN:
     4031582304411
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
tente lenkrolle 100mm
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 34 mm
  • Plattenabmessung 105 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Ausladung 40 mm
  • Bauhöhe 128 mm
  • Tragfähigkeit 160 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 320 kg
- TENTE Lenkrollen 3470UFR100P62 blue:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
34 mm
Plattenabmessung:
105 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Ausladung:
40 mm
Störkreis-durchmesser:
180 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
160 kg
Tragfähigkeit (statisch):
320 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.858 kg
Störkreisradius:
90 mm
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, lenkrollen gummiräder, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00004019
ab € 12,95*
Ähnlich
Tente
00001426
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.