Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 2.85kN, 32000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850152
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6002-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, Typ=6002-2Z, Aussendurchmesser=32 mm, Breite=9 mm, Dynamische Nennlast=2.85 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=15 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=32000 min -1 , Statische Nennlast=2.85 kN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
16 mm
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,94*
2 Tage
939
1
€ 8,90*
ab € 1,34*
€ 1,95*
2 Tage
32663
1
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,26*
6 Tage
34186
1
€ 10,00*
ab € 1,86*
€ 2,61*
Lager 115
47
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 838,74*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.