Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 4.75kN, 40000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850129
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager, Typ=6000-2Z, Aussendurchmesser=26 mm, Breite=8 mm, Dynamische Nennlast=4.75 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=10 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=40000 min -1 , Statische Nennlast=1.96 kN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,67*
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 1,23*
€ 1,78*
5 Tage
57311
1
€ 10,00*
ab € 1,24*
€ 1,79*
1 Tag
55056
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,81*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 864,91*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,81*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.