Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme, 0.5 ... 2.5mm², 5 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14835344
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     503 SI/ 5 DS
EAN/GTIN:
     4028012107773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsreihenklemme
sicherungsreihenklemme grau
sicherungsreihenklemme
sicherungsreihenklemme 10a
Sicherungsklemme, Typ=503 SI/ 5 DS, Länge=-999, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=10 A, Pole=5, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe=Grau, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Material=Polyamid 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.