| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14831558 Herst.-Nr.: CTSN433/12MF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Klemmenleiste, Typ=CTSN433/12MF, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=21 mm, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennspannung=450 V, Nennstrom=30 A, Pole=12, Raster=10 mm, Farbe Leiste=Natur, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Material=Polyamid 6 (PA6), Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA ENEC cURus VDE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenleiste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 75 | | Frei Haus | ab € 3,94134* | € 5,09054* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,39* | € 6,12* | | | | | | | | | 75 | | Frei Haus | ab € 5,14694* | € 6,57334* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,70* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|