Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTSN433/12MF 10A TERMINAL STRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498284
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTSN433/12MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Lüsterklemme
camdenboss lüsterklemme
Steckverbindertyp: Klemmenblock, steckbar
  • Steckverbindermontage: -
  • Kontaktüberzug: Verzinkte Kontakte
  • Rastermaß: 10.25 mm
  • Produktpalette: CTSN
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme, leiterplattensteckverbinder 12 pol, Reihenklemmen, Standard-Reihenklemmen, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTSN433/12MF, 3498284, 349-8284
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 3,93134*
    € 5,05054*
    1 Tag
    125
    1
    € 5,95*
    ab € 3,37*
    € 5,95*
    Lager 139
    157
    1
    € 14,99*
    ab € 3,68*
    € 6,51*
    75
    Frei Haus
    ab € 5,16694*
    € 6,57334*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.