Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte, Orange, 70 x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829850
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1492
EAN/GTIN:
     4055143234245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussplatte, Typ=2002-1492, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=33 mm, Länge=70 mm, Aufnahmeschaft=End- & Zwischenplatte, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2484*
€ 0,3784*
1 Tag
358
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27856*
€ 0,41856*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2795*
€ 0,4195*
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Lager 115
1195
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5266*
€ 1,0039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,0039*
€ 1,19464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8205*
€ 0,9764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6866*
€ 0,81705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6066*
€ 0,72185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,0195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.