Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2380955 Herst.-Nr.: 2002-1492 EAN/GTIN: 4055143234245 |
| |
|
| | |
| Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange Farbe: orange, Stärke: 0,8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastbar: true, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: true Farbe: orange Ausführung: Abschlussplatte Farbe: orange Ausführung: Abschlussplatte Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2002-1492 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich) |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2484* | € 0,3784* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,27856* | € 0,41856* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,2795* | € 0,4195* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,28* | € 0,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|