Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 2-Leiter, Orange, 73 x 36.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829480
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1292
EAN/GTIN:
     4044918121828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussplatte 2-Leiter, Typ=2016-1292, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=36.5 mm, Länge=73 mm, Aufnahmeschaft=End- & Zwischenplatte, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
2,520 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
2,52 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatte 2-Leiter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
143
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,52*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34126*
€ 0,52126*
4 Tage
1220
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3429*
€ 0,5229*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3515*
€ 0,5315*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-1201
ab € 1,31525*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-1204
ab € 1,32525*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-1207
ab € 2,7954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.