Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke 3-polig, Gelb, 13.6 x 27.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829189
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608870000
EAN/GTIN:
     4008190061630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Brücke 3-polig, Typ=1608870000, Alternative (Alias)=ZQV 2,5/3, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=27.6 mm, Länge=13.6 mm, Pole=3, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Gelb, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Block, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
60
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,61*
26 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4756*
€ 0,6256*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,67*
3 Tage
1195
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,44116*
€ 0,67116*
Lager 115
27
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Ähnlich
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Ähnlich
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.