Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindung 2,8mm 3pol. ZQV 2.5/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbindung 2,8mm 3pol. ZQV 2.5/3
Querverbindung 2,8mm 3pol. ZQV 2.5/3
Artikel-Nr.:
     3517A-75900546
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608870000
EAN/GTIN:
     4008190061630
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder

Querverbindung 2,8mm 3pol. ZQV 2.5/3

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
158
60
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,60*
10 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4756*
€ 0,6156*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,65*
3 Tage
534
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,44116*
€ 0,66116*
5 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,466*
€ 0,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Ähnlich
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Ähnlich
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.