Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, I ZQV2.5/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2664731
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608870000
EAN/GTIN:
     4008190061630
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: steckbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 5,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true Anz. Pole: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZQV2.5/3
Ident Code:
1608870000
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, klemmen querverbinder weidmüller, profibus bridge, steckbrücke 3polig, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
60
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,60*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4756*
€ 0,6156*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,66*
2 Tage
534
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,44116*
€ 0,66116*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,466*
€ 0,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6056*
€ 0,72066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 36,936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Ähnlich
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Ähnlich
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.