Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh 1 mm² Verzinntes Kupfer Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821390
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3747L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh rot
stiftkabelschuh
stiftkabelschuh vogt
Stiftkabelschuh, Typ=3747L, Innenringdurchmesser=4 mm, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Schaftgrösse=10 mm, Oberflächenmaterial=Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04999*
€ 0,07299*
Lager 115
1400
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1025*
€ 0,1709*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,192*
1 Tag
385
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,201*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,96*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 36 SB
ab € 68,16*
Sonstiges
Toolcraft
1486609
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.