Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Vogt Verbindungstechnik 3747L Stiftkabelschuh 0.50mm² 1.0mm² Teilisoliert Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120150
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3747L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh rot
stiftkabelschuh
stiftkabelschuh vogt
25er Pack Vogt Verbindungstechnik 3747L Stiftkabelschuh 0.50mm² 1.0mm² Teilisoliert Rot

Stift-Länge: 10 mm
Stift-Ø: 1.9 mm

Kategorie: Stiftkabelschuh
min. Querschnitt: 0.50 mm²
max. Querschnitt: 1.0 mm²
Stift-Länge: 10 mm
Stift-Ø: 1.9 mm
Isolierungsart: Teilisoliert
Herstellerfarbe: Rot
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Isolationsmaterial: PVC
Stützhülse: Nein
Herst.-Teilenr.: 3747L
Typ: 3747L
Quetschbereich (max.): 1.0 mm²
Material (Details): Stift: Elektrolyt-Kupfer verzinnt (E-CU)
Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1.0 mm²
Temperaturbereich: - 125 °C
Produkt-Art: Stiftkabelschuh
Farbe: rot
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 3747L
EAN: - - - - - - - - -
Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3747L, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04969*
€ 0,07329*
1 Tag
1000
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1017*
€ 0,1692*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,194*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.