Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Terminal, Teilweise isoliert, 0.25 ... 1.6mm², M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820877
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=130008, A=5.2 mm, B=7.9 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Dicke=0.8 mm, Innenringdurchmesser=5.2 mm, Länge=21.6 mm, Nennspannung=300 V, Querschnitt, max.=1.6 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Ringtiefe=7.9 mm, Farbe Isolator=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Verzinntes Kupfer, Schaftgrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21483*
€ 0,28509*
5
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,623*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,71*
1 Tag
160
7
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,74*
Lager 115
818
5
€ 5,95*
ab € 0,3145*
€ 0,7593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7593*
€ 0,90357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6664*
€ 0,79302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4045*
€ 0,48136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.