Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenbaustein, Positionen - 37, 0.14 ... 1.5mm², 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801515
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2293695
EAN/GTIN:
     4017918120597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Schnittstellenbaustein, Typ=2293695, Alternative (Alias)=UM 45-D37SUB/B/ZFKDS, Breite=121 mm, Höhe=42 mm, Länge=45 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=2.5 A, Positionen=37, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=26 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.14 mm², Temperatur, max.=50 °C, Temperatur, min.=-20 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
148 mm
Bruttogewicht:
146,15 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, buchsenleiste 37pol, Schnittstellenbaustein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,63*
€ 79,66*
€ 5,46*
ab € 63,80*
€ 79,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,28*
€ 81,46*
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 82,91*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 106,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302191
ab € 48,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2302201
ab € 53,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2302214
ab € 57,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2302227
ab € 62,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2926577
ab € 59,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2926580
ab € 63,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2926593
ab € 67,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.