Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, FME-Stecker - TNC-Stecker, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14663134
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TM-FMEM-NDS-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
HF-Adapter, Typ=TM-FMEM-NDS-50, Frequenz, max.=-999, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=FME-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 9,27*
Lager 115
71
€ 5,95*
ab € 8,37*
€ 13,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.