| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14663068 Herst.-Nr.: TM-L-FMEM-NT3G-50 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HF-Adapter, Typ=TM-L-FMEM-NT3G-50, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=FME-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Stecker Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 24 g | Tiefe: | 28 mm | Bruttogewicht: | 24 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536691000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,71* | € 13,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,91* | € 15,78* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,35* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|