Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, MCX, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645466
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     81_MCX-50-0-6/111_NE
EAN/GTIN:
     7611832116710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
HF-Steckverbinder, Typ=81_MCX-50-0-6/111_NE, Frequenz, max.=6 GHz, Impedanz=50 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=MCX, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
2,7 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, MCX Steckverbinder, gerätestecker, HF-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.