Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, N-Stecker - TNC-Stecker, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645343
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32_N-TNC-50-1/---_UE
EAN/GTIN:
     7611832038180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
HF-Adapter, Typ=32_N-TNC-50-1/---_UE, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=N-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder, HF-Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 85,30*
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 94,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,64*
€ 109,10*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 112,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.