Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker BNC gerade, BNC, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm, Klemmenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644983
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1141C1-ND3G-3-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Kabelstecker BNC gerade, Typ=B1141C1-ND3G-3-50, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=2.6 mm, Anschlussart=Klemmenanschluss, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=BNC, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-58 59 to RG-179 RG-316
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker gerade, adapter bnc, bnc adapter gerade, Kabelstecker BNC gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.