Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Stereo, Klinkenstecker 3.5 mm - Klinkenbuchse, 3.5 mm, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14610242
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     AVK 181-200
EAN/GTIN:
     4040849504310
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Audiokabel, Typ=AVK 181-200, Länge=2 m, Audiotyp=Stereo, Steckverbinder A=Klinkenstecker 3.5 mm, Steckverbinder B=Klinkenbuchse, 3.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3774
€ 9,90*
ab € 0,60*
€ 0,98*
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 0,99*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,09*
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,73*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51659
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
79126
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.