Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector, USB-A auf USB-B 2.0, Buchse, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14474599
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0842/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Connector, Typ=PX0842/A, Anschlüsse=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-A auf USB-B, IP-Schutzart=IP68, USB-Standard=2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,26*
€ 25,69*
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 25,70*
Lager 115
1076
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 27,38*
1 Tag
3418
€ 14,99*
ab € 14,89*
€ 27,80*
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0852
ab € 2,44*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,03*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/2M00
ab € 10,12*
Zubehör
Bulgin
PX0841/AB/2M00
ab € 21,06*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/5M00
ab € 23,78*
Zubehör
Bulgin
14193
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.