Kabelsatz, Typ=RSMV 4-225/5 M, Alternative (Alias)=38600, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=0, Anschluss B, Stifte=0, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=4, Länge=5 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt (AWG)=-999, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Kupfer, vergoldet, Schutzart=IP67 IP69K, Steckverbinder A=M8-Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden, Stopfenmaterial=TPU, Ummantelung=PUR, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=RSMV |