Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker Serie 713 4pol, M12, Stecker, Gerade, Pole - 4, Gelötet, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457198
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0431 387 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Gerätestecker Serie 713 4pol, Typ=09 0431 387 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=713/763, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 4,98*
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 5,00*
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 5,03*
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,80*
Lager 115
149
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,47*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 4,99*
Zubehör
Binder
99 0524 24 04
ab € 9,95*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 9,91*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 6,41*
Zubehör
Binder
99-0430-12-04
ab € 5,03*
Zubehör
Binder
99-0430-52-04
ab € 5,50*
Zubehör
Binder
99-0430-10-04
ab € 4,82*
Zubehör
Binder
99-1430-812-04
ab € 9,14*
Zubehör
Binder
99-1430-814-04
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.