Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbuchse 24...18 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14422093
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60617-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Crimpbuchse, Typ=60617-1, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.82 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=15 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=Commercial MATE-N-LOK Connector, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,292*
Lager 115
472
25
€ 5,95*
ab € 0,2015*
€ 0,3762*
1 Tag
38336
10
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,389*
10
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,394*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,42*
Zubehör
TE Connectivity
1-480424-0
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
91512-1
ab € 664,86*
Zubehör
TE Connectivity
60618-1
ab € 0,0972*
Zubehör
TE Connectivity
60619-1
ab € 0,0916*
Zubehör
TE Connectivity
60620-1
ab € 0,0811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.