| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14422089 Herst.-Nr.: 60620-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Crimpstift, Typ=60620-1, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.08 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.52 mm², Nennstrom=15 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=Commercial MATE-N-LOK Connector, Kontaktbeschichtung=Vor-Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 4 mm | Tiefe: | 21 mm | Bruttogewicht: | 0,2 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,122* | € 0,177* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0811* | € 0,1908* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,1011* | € 0,2188* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1379* | € 0,266* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,13* | € 0,269* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|