Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimp-Anschlussklemme für Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.5mm² / 2mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3020552
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60620-1
EAN/GTIN:
     5059040556829
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG

Nur für den Einsatz in kommerziellen Mate-N-Lok Gehäusen. Stift- und Buchsenkontakte für Steckverbinder TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK. Eine Serie von Stift- und Buchsen-Crimpkontakten für den Einsatz in den kommerziellen Steckverbindergehäusen MATE-N-LOK, 2,54 mm. Diese Stift- und Buchsenkontakte verfügen über eine Verriegelungslanze für sicheren Halt und sind mit Zinn- oder Goldüberzug sowie in einer Reihe von Drahtgrößenbereichen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Commercial-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, 3020552, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 606201, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,177*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1908*
1 Tag
3712
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,1011*
€ 0,2188*
1 Tag
1512
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1379*
€ 0,266*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1908*
€ 0,2271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1666*
€ 0,1983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,42*
Zubehör
TE Connectivity
1-480424-0
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
60617-1
ab € 0,123*
Zubehör
TE Connectivity
60618-1
ab € 0,0975*
Zubehör
TE Connectivity
60619-1
ab € 0,0914*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.