Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, Stecker, DE-9, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14411708
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-745492-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
D-Sub Stecker, Typ=1-745492-8, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=2.4 A, Anschlussart=IDC, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
13 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 9,01*
Lager 115
123
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 9,03*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,31*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,90*
€ 9,81*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
608868-1
ab € 606,50*
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,03*
Zubehör
Harting
09 67 009 0442
ab € 2,39*
Zubehör
Harting
09 67 009 0443
ab € 3,46*
Zubehör
TE Connectivity
5747844-4
ab € 1,94*
Zubehör
TE Connectivity
1-338313-2
ab € 3,47*
Zubehör
TE Connectivity
3-338313-2
ab € 3,43*
Zubehör
TE Connectivity
1-106505-2
ab € 2,47*
Zubehör
TE Connectivity
5747844-6
ab € 1,73*
Zubehör
TE Connectivity
3-106505-2
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.