Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.8mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-338313-2
EAN/GTIN:
     5056282702878
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.8mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6.0A
Gehäusematerial = PET
Länge = 30.9mm
Breite = 12.1mm
Tiefe = 12.4mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronzemm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Buchsenleisten mit Befestigungsstiften können nur mit Leiterplatten mit einer Stärke von 1,6 mm verwendet werden. AMPLIMITE D-Sub-Steckverbinder der HD-20, Standardstiftleisten in Steckdosenausführung zur Leiterplattenmontage. AMPLIMITE HD-20 D-Sub-Stiftsockel in Steckdosenausführung zur durchkontaktierten, vertikalen Standardleiterplattenmontage mit Vordergehäuse aus verzinntem Stahl und einem schwarzen Polyester-GF-Gehäuse gemäß UL 94V-0. Diese AMPLIMITE HD-20 Leiterplatten-D-Sub-Buchsenleisten sind mit Lötkontakten aus vergoldeter Phosphorbronze vorbestückt und sind mit verschiedenen passenden Steckverbinder-Verriegelungsoptionen und Leiterplatte-Befestigungsstiften erhältlich (Details siehe Tabelle). Passende Steckverbinder siehe Best.-Nr. ; 718-3871 718-3871 , ; 409-3315 409-3315 , ; 536-9685 536-9685 , ; 409-3292 409-3292 , ; 680-7756 680-7756 , ; 680-8803 680-8803 und ; 536-9714 536-9714 (typisch)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.8mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6.0A
Gehäusematerial:
PET
Länge:
30.9mm
Breite:
12.1mm
Tiefe:
12.4mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronzemm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1639990, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 33383132, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 55 Stück (ab € 4,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,53025*
€ 399,281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,45005*
€ 397,99556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,5303*
€ 339,78106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,84005*
€ 299,68966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,11*
€ 275,0209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.