Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDE-20) 1-745492-8 D-SUB Stiftleiste Polzahl: 9 Schneid-Klemm, Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297631-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-745492-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDE-20) 1-745492-8 D-SUB Stiftleiste Polzahl (num): 9 Schneid-Klemm,Crimpen 1 St.

D-SUB Stiftleiste IDC

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm,Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm | Crimpen
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
1-745492-8
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-20 (HDE-20)
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, TE Connectivity, 1-745492-8, AMPLIMITE HD-20 (HDE-20), 680-8803, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,18*
2 Tage
98
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 9,20*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,64*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,89*
€ 9,98*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
608868-1
ab € 607,78*
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,06*
Zubehör
Harting
09 67 009 0442
ab € 2,29*
Zubehör
Harting
09 67 009 0443
ab € 3,47*
Zubehör
TE Connectivity
5747844-4
ab € 1,94*
Zubehör
TE Connectivity
1-338313-2
ab € 3,70*
Zubehör
TE Connectivity
3-338313-2
ab € 3,13*
Zubehör
TE Connectivity
1-106505-2
ab € 2,68*
Zubehör
TE Connectivity
5747844-6
ab € 1,62*
Zubehör
TE Connectivity
3-106505-2
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.