Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker Serie 693 7pol, Stecker, 7 Anzahl Kontakte, 10A, 250V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403069
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4219 00 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Gerätestecker Serie 693 7pol, Typ=09 4219 00 07, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=ESTI+ UL Listed VDE, Serie=693
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,89*
€ 5,46*
ab € 6,81*
€ 9,89*
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,90*
€ 3,90*
ab € 7,74*
€ 11,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2301 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 7,52*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 20,51*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 2,47*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,47*
Zubehör
Binder
99-4226-14-07
ab € 9,65*
Zubehör
Binder
99-4218-110-07
ab € 8,74*
Zubehör
Binder
99-4218-14-07
ab € 8,84*
Zubehör
Binder
08-2672-000-000
ab € 3,20*
Zubehör
Binder
99 4218 300 07
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 8,24*
Zubehör
Binder
99-4218-70-07
ab € 9,99*
Zubehör
Binder
99-4226-70-07
ab € 9,58*
Zubehör
Binder
04 0722 000
ab € 0,403*
Zubehör
Binder
99 4226 300 07
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.