Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 693 29 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 693 29 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7345265
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-4226-14-07
EAN/GTIN:
     5059041926294
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 10.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 29
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 6+PE
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C

Industrieller Steckverbinder Binder Serie 693, RD 24. Die RD24-Versorgungssteckverbinder der Serie 693 von Binder wurden für die Kabelmontage entwickelt. Die Steckverbinder mit Schraubverriegelung bestehen aus robustem PBT-Material und verfügen über PG-Verschraubungen und eine integrierte Zugentlastung für maximalen Halt des Kabels. Mit dem Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 sind die Rundsteckverbinder der Serie RD24 mit Gewinde ideal für industrielle Anwendungen geeignet, die einen höheren Schutz erfordern. Die robusten Steckverbinder sind sehr beständig gegen Vibrationen und Stöße und perfekt für raue Umgebungen. Kabelstecker sind mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen sind mit Einbausteckern steckbar.. Eigenschaften und Vorteile. 4 polig (3+PE) und 7-polig (6+PE) Im Feld montierbar Bis zu 16 A pro Kontakt IP67, wenn verbunden Integrierte Zugentlastung für maximalen Halt für das Kabel 240 V ac UL, ESTI+ und VDE-Zulassung Großer Temperaturbereich von –40 °C bis +100 °C Robuster PBT-Gehäusewerkstoff (UL94 V-0) Löt-, Crimp- oder Schraubanschluss Kabelmuffe PG9, PG11 oder PG13,5. Anwendungen. Die Versorgungssteckverbinder der Serie RD24 sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet. Die runden Steckverbinder wurden speziell für industrielle Anlagen, Steuerung und Elektrogeräte entwickelt. Einige der häufigsten sind:. Steuerungssystemen Elektrogeräte Industrielle Automatisierung Maschinenschutz. Umgebungsbedingungen. Die Versorgungssteckverbinder der Serie RD24 bieten einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67. Damit sind die Steckverbinder gegen Staub und Schmutz abgedichtet. Im gesteckten Zustand mit der entsprechenden passenden Hälfte sind die runden Versorgungssteckverbinder wasserdicht. Häufig gestellte Fragen. F – Wie robust sind die Steckverbinder? A – Die Steckverbinder der Serie RD24 bestehen aus hochwertigen technischen Materialien. Sie sind unglaublich robust und sind ideal für raue Umgebungen geeignet. F – Gibt es zusätzliches Zubehör? A – Staubkappen stehen separat zur Verfügung. Sie bieten zusätzlichen Schutz für die Kontakte, wenn der Steckverbinder nicht im Einsatz ist ; 734-5060 734-5060 ist eine Staubschutzkappe für Stecker ; 734-5079 734-5079 ist eine Staubschutzkappe für Buchsen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
10.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
29
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
6+PE
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 7345265, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9942261407, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 15,07*
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 16,14*
1 Tag
32
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 19,40*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 13,53*
€ 26,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,76*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2300 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09-4219-00-07
ab € 6,33*
Zubehör
Binder
09-4219-150-07
ab € 8,89*
Zubehör
Binder
09-4227-00-07
ab € 4,43*
Zubehör
Binder
61 0898 139
ab € 0,3797*
Zubehör
Binder
61-0899-139
ab € 0,3797*
Zubehör
Binder
09-4203-00-07
ab € 2,84*
Zubehör
Binder
99-4225-14-07
ab € 7,82*
Zubehör
Binder
99-4217-14-07
ab € 8,53*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,79*
Zubehör
Binder
99 4217 215 07
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.