Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402298
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Gehäuse, Typ=43025-0200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,27*
Lager 115
37329
10
€ 5,95*
ab € 0,1456*
€ 0,3157*
2
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 0,397*
2 Tage
1172
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,57*
5
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430200200
ab € 0,193*
Zubehör
Molex
430450200
ab € 0,36*
Zubehör
Molex
430450212
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
43045-0209
ab € 0,87*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,061*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,86*
Zubehör
Molex
43045-0218
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.