Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401923
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
Crimpgehäuse, Typ=39-01-2105, Alternative (Alias)=5557-10R-210, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,65*
Lager 115
5337
5
€ 5,95*
ab € 0,3601*
€ 0,6645*
2
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,89*
1 Tag
1867
3
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6645*
€ 0,79076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4201*
€ 0,49992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0038
ab € 77,68*
Zubehör
Molex
39012101
ab € 0,23*
Zubehör
Molex
39012106
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
39281103
ab € 0,44*
Zubehör
Molex
39301100
ab € 0,68*
Zubehör
Molex
39-30-0100
ab € 1,11*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.