Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401921
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
Crimpgehäuse, Typ=39-01-2085, Alternative (Alias)=5557-08R-210, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=8, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,209*
€ 0,508*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,51*
Lager 115
2976
5
€ 5,95*
ab € 0,3223*
€ 0,5906*
1 Tag
1101
5
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,97*
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5906*
€ 0,70281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,953* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0038
ab € 77,59*
Zubehör
Molex
39012081
ab € 0,195*
Zubehör
Molex
39012086
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
39300080
ab € 0,58*
Zubehör
Molex
39301080
ab € 0,62*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.