Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 4.2 mm 39012085 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448296-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 4.2 mm 39012085 1 St. Bag

MINIFIT

Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 8 Circuits, UL 94V-0, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Nennstrom: 13 A · Polzahl Gesamt: 8 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5557-08R-210
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RECEPT HS
Engineering Series No:
05557
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
braun
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
39012085
Typ (Hersteller-Typ):
39012085
Nennstrom:
13 A
Rastermaß:
4.2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, Molex, 39012085, 39-01-2085
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,39*
2
€ 5,90*
ab € 0,209*
€ 0,508*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,51*
1 Tag
2778
5
€ 5,95*
ab € 0,3223*
€ 0,5906*
Lager 102
850
5
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0038
ab € 65,84*
Zubehör
Molex
39012081
ab € 0,195*
Zubehör
Molex
39012086
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
39013089
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
39288080
ab € 0,53*
Zubehör
Molex
39300080
ab € 0,59*
Zubehör
Molex
39301080
ab € 0,62*
Zubehör
Molex
39-28-1083
ab € 4,24*
Zubehör
Molex
39-29-0083
ab € 1,24*
Zubehör
Molex
39-29-9082
ab € 0,86*
Zubehör
Molex
39-29-9083
ab € 0,57*
Zubehör
Molex
39-29-9087
ab € 0,803*
Zubehör
Molex
39-29-9089
ab € 1,69*
Zubehör
Molex
87427-0842
ab € 1,33*
Zubehör
Molex
39-29-1088
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.